- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- エンジンブロア
- 日立工機 エンジンブロワのおすすめ人気ランキング
日立工機 エンジンブロワのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新99件の「日立工機 エンジンブロワ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 エンジン ブロアー」、「マキタ エンジン ブロア」、「大型ブロワー」などの商品も取り扱っております。
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)
13
最大風速(m/s)
82
付属品
衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)
4.3
タイプ
2サイクル
タンク容量(L)
0.5
燃料混合比
25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
排気量
30cm3(cc)
運転時間(分)
(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)
12
風速(m/s)
70
セット内容
エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)
4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)
25.4
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.45
運転音(dB)
83
始動方式
リコイルスターター
混合比
(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式
単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量
10m3/min
付属品
ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色
レッド
本体質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)
12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
324×233×355
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)
(本体)3.6
燃料タンク容量(L)
0.55
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)
76.2
始動方式
リコイルスタータ
排気量(cm3)
25.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)
付属品
ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1
容量(L)
(ダストパック)35
消費電力(W)
1100
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1050×200×370
消費電力
1100W
吸込仕事率(W)
低速/36、高速/71
電源コード(m)
0.3
ノズル口径(Φmm)
122
絶縁方式
二重絶縁
ブロワ風速(m/s)
(低速)49/(高速)59
電源コード
0.3m
真空度(kPa)
最大3.1
比率
(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1050×200×370
ダストバッグ容量(L)
35
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様
二重絶縁構造
セット内容
本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質
本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
1500~13500
定格時間(分)
15
適合部材
注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)
560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に
仕様
スークプラグ:NGK CMR7H
風量(m3/min)
28
全長×全幅W×全高(mm)
(外形)358×535×551
乾燥質量(kg)
(本体)10.4
燃料タンク容量(L)
2.3
始動方式
リコイルスタート
最大風量(m/s)
98
排気量(cm3)
75.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
風量(m3/min)
(平均)10
最大風速(m/s)
63.9
仕様
フラットノズル付き
質量(kg)
約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×230×330
排気量(mL)
21.1
使用燃料
混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)
3.1
燃料タンク容量(L)
0.6
スロットル方式
トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグ
BPMR6A
始動方式
(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)
21.8
最大風速(m/s)
105.6
質量(kg)
9.6
燃料タンク容量(L)
2.1
騒音レベル(dB(A))
77
排気量(cm3)
65.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)
13
最大風速(m/s)
70
仕様
(電極ギャップ)0.65mm
質量(kg)
4.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×280×350
燃料タンク容量(L)
0.45
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
騒音レベル(dB(A))
104
排気量(cm3)
25.4
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです
●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています
●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています
●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています
●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します
●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です
用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし
付属品
肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1
材質
ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE
質量(kg)
3.8(噴管、燃料を除く)
排気量(mL)
20.6
型番
EBLK-2100
使用燃料
混合50:1(FC/FD級)
風量(m3/min)
10.5
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム
電源タイプ
エンジン式
点火プラグ
BPMR8Y
取扱説明書
(16.52MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
排気量(mL)
25.4
風量(m3/min)
12.8
最大風速(m/s)
76.2
燃料タンク容量(cc)
545
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)
3.6
仕様
噴管:先端R形状丸噴管
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷